Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=65

  • ERIKS:13211200
  • Fabrikant:8054652077509
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,10/ stukexcl. btw

€ 40,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
134 mm
Naafdiameter
80 mm
Steekcirkel
130 mm
Aantal tanden
65
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
134 mm
Dm
80 mm
Dp
130 mm