€ 35,29/ stukexcl. btw
€ 42,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2 |
Type | 2 |
Buitendiameter | 118 mm |
Naafdiameter | 70 mm |
Voorboring | 16 mm |
Steekcirkel | 114 mm |
Aantal tanden | 57 |
Tandbreedte | 20 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 35 mm |