Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=55

  • ERIKS:23549134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,39/ stukexcl. btw

€ 40,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
114 mm
Naafdiameter
70 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
110 mm
Aantal tanden
55
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm