Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=54

  • ERIKS:12766033
  • Fabrikant:8054652077394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,63/ stukexcl. btw

€ 28,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
112 mm
Naafdiameter
70 mm
Steekcirkel
108 mm
Aantal tanden
54
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
112 mm
Dm
70 mm
Dp
108 mm