Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=51

  • ERIKS:13246328
  • Fabrikant:8054652077363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,85/ stukexcl. btw

€ 26,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
106 mm
Naafdiameter
70 mm
Steekcirkel
102 mm
Aantal tanden
51
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
106 mm
Dm
70 mm
Dp
102 mm