Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=50

  • ERIKS:23206563
  • Fabrikant:8054652077356
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,35/ stukexcl. btw

€ 27,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
104 mm
Naafdiameter
70 mm
Steekcirkel
100 mm
Aantal tanden
50
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
104 mm
Dm
70 mm
Dp
100 mm