Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=48

  • ERIKS:24209355
  • Fabrikant:8054652077332
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,66/ stukexcl. btw

€ 25,00incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
100 mm
Naafdiameter
70 mm
Steekcirkel
96 mm
Aantal tanden
48
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
100 mm
Dm
70 mm
Dp
96 mm