Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=47

  • ERIKS:13246327
  • Fabrikant:8054652077325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,66/ stukexcl. btw

€ 22,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
98 mm
Naafdiameter
70 mm
Steekcirkel
94 mm
Aantal tanden
47
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
98 mm
Dm
70 mm
Dp
94 mm