€ 24,32/ stukexcl. btw
€ 29,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2 |
Type | 2 |
Buitendiameter | 96 mm |
Naafdiameter | 60 mm |
Voorboring | 16 mm |
Steekcirkel | 92 mm |
Aantal tanden | 46 |
Tandbreedte | 20 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 35 mm |