Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=46

  • ERIKS:13246326
  • Fabrikant:8054652077318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,41/ stukexcl. btw

€ 22,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
96 mm
Naafdiameter
60 mm
Steekcirkel
92 mm
Aantal tanden
46
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
96 mm
Dm
60 mm
Dp
92 mm