Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=45

  • ERIKS:23549089
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,50/ stukexcl. btw

€ 28,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
94 mm
Naafdiameter
60 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
90 mm
Aantal tanden
45
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm