Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=43

  • ERIKS:13246324
  • Fabrikant:8054652077288
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,77/ stukexcl. btw

€ 20,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
90 mm
Naafdiameter
55 mm
Steekcirkel
86 mm
Aantal tanden
43
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
90 mm
Dm
55 mm
Dp
86 mm