Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=42

  • ERIKS:23549074
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,96/ stukexcl. btw

€ 25,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
88 mm
Naafdiameter
55 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
84 mm
Aantal tanden
42
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm