Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=42

  • ERIKS:13246323
  • Fabrikant:8054652077271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,55/ stukexcl. btw

€ 18,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
88 mm
Naafdiameter
55 mm
Steekcirkel
84 mm
Aantal tanden
42
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
88 mm
Dm
55 mm
Dp
84 mm