Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=39

  • ERIKS:13246321
  • Fabrikant:8054652077240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,87/ stukexcl. btw

€ 16,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
82 mm
Naafdiameter
50 mm
Steekcirkel
78 mm
Aantal tanden
39
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
14 mm
De
82 mm
Dm
50 mm
Dp
78 mm