Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=38

  • ERIKS:23549054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,22/ stukexcl. btw

€ 22,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
80 mm
Naafdiameter
50 mm
Voorboring
14 mm
Steekcirkel
76 mm
Aantal tanden
38
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm