Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=35

  • ERIKS:24202284
  • Fabrikant:8054652077202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,69/ stukexcl. btw

€ 15,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
74 mm
Naafdiameter
45 mm
Steekcirkel
70 mm
Aantal tanden
35
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
14 mm
De
74 mm
Dm
45 mm
Dp
70 mm