Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=33

  • ERIKS:24207816
  • Fabrikant:8054652077189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,34/ stukexcl. btw

€ 13,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
70 mm
Naafdiameter
45 mm
Steekcirkel
66 mm
Aantal tanden
33
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
14 mm
De
70 mm
Dm
45 mm
Dp
66 mm