Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=33

  • ERIKS:23549025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,55/ stukexcl. btw

€ 18,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
70 mm
Naafdiameter
45 mm
Voorboring
14 mm
Steekcirkel
66 mm
Aantal tanden
33
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm