€ 10,51/ stukexcl. btw
€ 12,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2 |
Type | 2 |
Buitendiameter | 68 mm |
Naafdiameter | 45 mm |
Steekcirkel | 64 mm |
Aantal tanden | 32 |
Tandbreedte | 20 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 35 mm |
A | 35 mm |
B | 20 mm |
D1 | 14 mm |
De | 68 mm |
Dm | 45 mm |
Dp | 64 mm |