€ 13,68/ stukexcl. btw
€ 16,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2 |
Type | 2 |
Buitendiameter | 64 mm |
Naafdiameter | 40 mm |
Voorboring | 14 mm |
Steekcirkel | 60 mm |
Aantal tanden | 30 |
Tandbreedte | 20 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 35 mm |