Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=29

  • ERIKS:23548999
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,59/ stukexcl. btw

€ 17,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
62 mm
Naafdiameter
40 mm
Voorboring
14 mm
Steekcirkel
58 mm
Aantal tanden
29
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm