Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=29

  • ERIKS:13246317
  • Fabrikant:8054652077141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,19/ stukexcl. btw

€ 11,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
62 mm
Naafdiameter
40 mm
Steekcirkel
58 mm
Aantal tanden
29
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
14 mm
De
62 mm
Dm
40 mm
Dp
58 mm