Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=26

  • ERIKS:13246315
  • Fabrikant:8054652077110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,05/ stukexcl. btw

€ 9,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
56 mm
Naafdiameter
40 mm
Steekcirkel
52 mm
Aantal tanden
26
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
12 mm
De
56 mm
Dm
40 mm
Dp
52 mm