Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=24

  • ERIKS:23548960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,08/ stukexcl. btw

€ 13,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
52 mm
Naafdiameter
35 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
48 mm
Aantal tanden
24
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm