Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=23

  • ERIKS:24208640
  • Fabrikant:8054652077080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,01/ stukexcl. btw

€ 8,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
50 mm
Naafdiameter
30 mm
Steekcirkel
46 mm
Aantal tanden
23
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
12 mm
De
50 mm
Dm
30 mm
Dp
46 mm