Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=22

  • ERIKS:23548944
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,01/ stukexcl. btw

€ 12,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
48 mm
Naafdiameter
30 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
44 mm
Aantal tanden
22
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm