Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=21

  • ERIKS:24200460
  • Fabrikant:8054652077066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,76/ stukexcl. btw

€ 6,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
46 mm
Naafdiameter
30 mm
Steekcirkel
42 mm
Aantal tanden
21
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
12 mm
De
46 mm
Dm
30 mm
Dp
42 mm