Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=21

  • ERIKS:23548936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,56/ stukexcl. btw

€ 11,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
46 mm
Naafdiameter
30 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
42 mm
Aantal tanden
21
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm