€ 9,07/ stukexcl. btw
€ 10,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2 |
Type | 2 |
Buitendiameter | 44 mm |
Naafdiameter | 30 mm |
Voorboring | 10 mm |
Steekcirkel | 40 mm |
Aantal tanden | 20 |
Tandbreedte | 20 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 35 mm |