€ 8,70/ stukexcl. btw
€ 10,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2 |
Type | 2 |
Buitendiameter | 42 mm |
Naafdiameter | 25 mm |
Voorboring | 10 mm |
Steekcirkel | 38 mm |
Aantal tanden | 19 |
Tandbreedte | 20 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 35 mm |