Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=18

  • ERIKS:23548912
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,44/ stukexcl. btw

€ 10,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
40 mm
Naafdiameter
25 mm
Voorboring
10 mm
Steekcirkel
36 mm
Aantal tanden
18
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm