Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=18

  • ERIKS:14482000
  • Fabrikant:8054652077035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,69/ stukexcl. btw

€ 5,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
40 mm
Naafdiameter
25 mm
Steekcirkel
36 mm
Aantal tanden
18
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
10 mm
De
40 mm
Dm
25 mm
Dp
36 mm