Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=15

  • ERIKS:23548888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,08/ stukexcl. btw

€ 8,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
34 mm
Naafdiameter
24 mm
Voorboring
10 mm
Steekcirkel
30 mm
Aantal tanden
15
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm