€ 3,18/ stukexcl. btw
€ 3,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2 |
Type | 2 |
Buitendiameter | 30 mm |
Naafdiameter | 20 mm |
Steekcirkel | 26 mm |
Aantal tanden | 13 |
Tandbreedte | 20 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 35 mm |
A | 35 mm |
B | 20 mm |
D1 | 10 mm |
De | 30 mm |
Dm | 20 mm |
Dp | 26 mm |