Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=13

  • ERIKS:23548872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,42/ stukexcl. btw

€ 7,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
30 mm
Naafdiameter
20 mm
Voorboring
10 mm
Steekcirkel
26 mm
Aantal tanden
13
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm