Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=63

  • ERIKS:23548778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,42/ stukexcl. btw

€ 79,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
162.5 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
157.5 mm
Aantal tanden
63
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm