Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=62

  • ERIKS:23548774
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,14/ stukexcl. btw

€ 77,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
160 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
155 mm
Aantal tanden
62
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm