Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=54

  • ERIKS:23549131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,42/ stukexcl. btw

€ 74,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
140 mm
Naafdiameter
90 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
135 mm
Aantal tanden
54
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
140 mm
Dm
90 mm
Dp
135 mm