Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=53

  • ERIKS:13246362
  • Fabrikant:8054652077974
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
137.5 mm
Naafdiameter
90 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
132.5 mm
Aantal tanden
53
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
137.5 mm
Dm
90 mm
Dp
132.5 mm