Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=51

  • ERIKS:13246360
  • Fabrikant:8054652077950
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,29/ stukexcl. btw

€ 43,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
132.5 mm
Naafdiameter
90 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
127.5 mm
Aantal tanden
51
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
132.5 mm
Dm
90 mm
Dp
127.5 mm