Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=49

  • ERIKS:13246359
  • Fabrikant:8054652077936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,14/ stukexcl. btw

€ 38,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
127.5 mm
Naafdiameter
80 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
122.5 mm
Aantal tanden
49
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
127.5 mm
Dm
80 mm
Dp
122.5 mm