Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=48

  • ERIKS:13246358
  • Fabrikant:8054652077929
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,82/ stukexcl. btw

€ 38,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
125 mm
Naafdiameter
80 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
120 mm
Aantal tanden
48
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
125 mm
Dm
80 mm
Dp
120 mm