Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=46

  • ERIKS:23549095
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,05/ stukexcl. btw

€ 53,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
120 mm
Naafdiameter
70 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
115 mm
Aantal tanden
46
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
120 mm
Dm
70 mm
Dp
115 mm