Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=43

  • ERIKS:23549080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,88/ stukexcl. btw

€ 48,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
112.5 mm
Naafdiameter
70 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
107.5 mm
Aantal tanden
43
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
112.5 mm
Dm
70 mm
Dp
107.5 mm