Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=42

  • ERIKS:13246352
  • Fabrikant:8054652077868
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,53/ stukexcl. btw

€ 30,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
110 mm
Naafdiameter
70 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
105 mm
Aantal tanden
42
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
110 mm
Dm
70 mm
Dp
105 mm