Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=38

  • ERIKS:13246349
  • Fabrikant:8054652077820
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,74/ stukexcl. btw

€ 26,31incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
100 mm
Naafdiameter
60 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
95 mm
Aantal tanden
38
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
16 mm
De
100 mm
Dm
60 mm
Dp
95 mm