€ 30,29/ stukexcl. btw
€ 36,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2.5 |
Type | 2.5 |
Buitendiameter | 97.5 mm |
Naafdiameter | 60 mm |
Voorboring | 16 mm |
Steekcirkel | 92.5 mm |
Aantal tanden | 37 |
Tandbreedte | 25 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 40 mm |
A | 40 mm |
B | 25 mm |
D1 | 16 mm |
De | 97.5 mm |
Dm | 60 mm |
Dp | 92.5 mm |