Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=36

  • ERIKS:23206566
  • Fabrikant:8054652077806
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,77/ stukexcl. btw

€ 25,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
95 mm
Naafdiameter
60 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
90 mm
Aantal tanden
36
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
16 mm
De
95 mm
Dm
60 mm
Dp
90 mm