Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=34

  • ERIKS:13246346
  • Fabrikant:8054652077783
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,20/ stukexcl. btw

€ 22,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
90 mm
Naafdiameter
55 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
85 mm
Aantal tanden
34
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
16 mm
De
90 mm
Dm
55 mm
Dp
85 mm